Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C40X/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C40X/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Resttonerbehälter
Xerox VersaLink C40X/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01124
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01124
EAN/GTIN:
     0095205964905
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Xerox
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
222.2 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
88.9 mm
Paketgewicht:
453.6 g
Druckleistung:
30000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
Japan
Kompatibilität:
Phaser 6600, VersaLink C405, WorkCentre 6655i, VersaLink C400, WorkCentre 6655, WorkCentre 6605

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WC 6655; WC 6655 i; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series; WorkCentre 6655; WorkCentre 6655 i
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.