Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100 Bildtrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel Schwarz
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01151
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01151
EAN/GTIN:
     952059655376
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
152.4 mm
Verpackungstiefe:
488.9 mm
Verpackungshöhe:
228.6 mm
Paketgewicht:
1383.4 g
Druckleistung:
24000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7100

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.