Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C60X Trommeleinheit Magenta (40,000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C60X Trommeleinheit Magenta (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C60X Trommeleinheit Magenta (40,000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01486
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01486
EAN/GTIN:
     0095205866360
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
449.6 mm
Verpackungstiefe:
167.6 mm
Verpackungshöhe:
190.5 mm
Paketgewicht:
1147.6 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C605, VersaLink C600
Druckfarben:
Magenta
Ursprungsland:
Niederlande
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Seitenertrag (Farbe):
40000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 600 DN; VersaLink C 600 DNM; VersaLink C 600 DNS; VersaLink C 600 N; VersaLink C 600 NS; VersaLink C 600 Series; VersaLink C 600 X; VersaLink C 600 XL; VersaLink C 600 XLM; VersaLink C 600 XM; VersaLink C 600 XN; VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.