Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 320-GB-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 320-GB-Festplatte
Xerox 320-GB-Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1136-497K17740
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K17740
EAN/GTIN:
     0095205843248
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
320 GB
Typ:
HDD
Komponente für:
Drucker/MFU
Ursprungsland:
Philippinen
Kompatible Produkte:
VersaLink C7000 Series, VersaLink B7000 Series, VersaLink C7000
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
203.2 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Paketgewicht:
907.2 g
Verpackungshöhe:
101.6 mm
Warentarifnummer (HS):
84717050
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Gewicht:
907 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,02*
€ 478,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.