Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit ersetzen service (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produktes a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit ersetzen service (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produktes a...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit ersetzen service (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produktes a...
Artikel-Nr.:
     C1136-B215SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B215SP3
EAN/GTIN:
     0095205892628
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterung xerox
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
500 g
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Xerox B215
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, garantieverlängerung 2 jahre, Garantie, Support, Unterstüzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.