Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)
Artikel-Nr.:
     C1136-B225SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B225SP3
EAN/GTIN:
     0095205034462
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterung xerox
Xerox® B225 Multifunktionsdrucker
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
500 g
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
B225
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.