![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1200 Seiten |
Treiber enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 251 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 2500 Seiten pro Monat |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Steuerung: | Tasten |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Verpackungsbreite: | 420 mm |
Verpackungstiefe: | 440 mm |
Verpackungshöhe: | 310 mm |
Breite: | 355 mm |
Tiefe: | 333 mm |
Höhe: | 215 mm |
Gewicht: | 6800 g |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Legal, Oficio, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 98 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 200 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 105 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 320 W |
Stromverbrauch (max.): | 460 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 47-63 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 2400 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.8 s |