Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre)
Artikel-Nr.:
     C1136-B310SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B310SP3
EAN/GTIN:
     0095205034561
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterung xerox
Xerox® B310 Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
500 g
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
B310
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, garantieverlängerung 2 jahre, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.