![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print802.1x, SNMP |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2500 Seiten |
Treiber enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 6 |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 158 |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 2 |
Anzahl der skalierbaren Schriftarten: | 89 |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Schallleistungspegel (Druck): | 67.4 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 3.1 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Verpackungsbreite: | 410 mm |
Verpackungstiefe: | 420 mm |
Verpackungshöhe: | 280 mm |
Paketgewicht: | 10500 g |
Breite: | 368 mm |
Tiefe: | 363 mm |
Höhe: | 222 mm |
Gewicht: | 9300 g |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.2 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Legal, Oficio, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 99 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 120 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 90 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 305 W |
Stromverbrauch (max.): | 570 W |
Stromverbrauch (Standby): | 4.9 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.1 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 47-63 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 2400 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 90 s |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand): | 70 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5.2 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |