Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1136-B610SP3
Hersteller:
Xerox
Herst.-Nr.:
B610SP3
EAN/GTIN:
0095205884104
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
10 g
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Support vor Ort:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
VersaLink B600/B610
... >
Zubehör für XEROX Geräte
>
Serie 6xxx + Garantieerweiterung
>
Garantieerweiterung
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
garantieerweiterung xerox
,
it serviceverträge
,
garantieverlängerung 2 jahre
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen