![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Web-basiertes Management: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1500 Seiten |
Sicherheitsleitfaden: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 251 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 125 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PCL, PostScript |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 6 |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 158 |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 2 |
Anzahl der skalierbaren Schriftarten: | 89 |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck): | 52 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 2.4 " |
Steuerung: | Tasten |
Verpackungsbreite: | 534 mm |
Verpackungstiefe: | 567 mm |
Verpackungshöhe: | 450 mm |
Paketgewicht: | 23800 g |
Breite: | 442 mm |
Tiefe: | 421 mm |
Höhe: | 308 mm |
Gewicht: | 21000 g |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.2 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 32.2 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 98 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 216 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 216 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 360 W |
Stromverbrauch (max.): | 530 W |
Stromverbrauch (Standby): | 22 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 1.61 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 47-63 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 35 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 4800 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand): | 15 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7.2 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |