| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-10-06-070231 Herst.-Nr.: 10-06-070231 EAN/GTIN: 4250056827199 |
| |
|
| | |
| WEDO® PocketCleaner® - der geniale Brillen- und Displayreiniger. Klein und kompakt im Kunststoff-Case ist dieses praktische Reinigungspad stets zur Hand. Fingerabdrücke und Schlieren werden mit den Innenseiten aus P-9000® HD Microfaser zuverlässig entfernt - sowohl von Brillengläsern als auch von Smartphone-, Tablet- und Navi-Displays. Dank der weichen Grip-Oberfläche liegt der PocketCleaner® rutschfest in der Hand. Auch ideal als originelles Mitbringsel. Maße: ca. 4,2 x 1,0 x 6,0 cm im Case. Lieferung im attraktiven Verkaufsdisplay mit 32 PocketCleanern® - 8 Motive à 4 Stück mit Neonfarben (unter UV-Licht selbstleuchtend). Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 17,50 x 11,50 x 19,50 cm Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Brillen- und Displayreiniger | Produkttypbezeichnung: | PocketCleaner® | Produkt-Typbezeichnung: | PocketCleaner® | Herstellerprodukttyp: | PocketCleaner® | Herstellerproduktbezeichnung: | Brillen- und Displayreiniger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |