| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-102.83.21 Herst.-Nr.: 102.83.21 EAN/GTIN: 4064900050592 |
| |
|
| | |
| WEDO® Spitzdose 4-in-1 mit Staubverschluss. Diese große Spitzdose spitzt alle Stifte von 7 mm ? 11 mm Durchmesser, egal ob rund oder eckig. Ovales Kunststoffgehäuse mit vier eingesetzten Kunststoffspitzern. Die "Click-Clack"-Staubverschlüsse sorgen schnell und sicher dafür, dass der Inhalt dort bleibt, wo er hingehört. Maße: 4,5 x 3,5 x 6,1 cm. Lieferung zu 20 Stück farbig sortiert (KUM 102.83.21) Weitere Informationen: | | Höhe: | 61 | Produkt-Typbezeichnung: | 4-in-1 | Tiefe: | 45 | Artikelbezeichnung: | Spitzdose | Ausführung des Behälters: | Spitzdose | Breite: | 35 | Farbe des Behälters: | Farbig sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-in-1 Spitzdose, spitzt alle Stifte von 7 mm - 11 mm Durchmesser. Mit "Click-Clack"-Staubverschluss | Farbe des Spitzers: | farbig sortiert | Spitzenform: | spitz-lang | Material des Spitzers: | Kunststoff | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 7, 8, 10 und 11 mm | Material des Behälters: | Kunststoff | Ausführung der Spitzerform: | Dose | Messer austauschbar: | Nein | Spitzer austauschbar: | Nein | Lochverschluss vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, kum doppeldosenspitzer, doppel dosenspitzer, dosenanspitzer set |
| | |
| |