Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Doku Kassette A4 lgrau 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-1021537
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021537
EAN/GTIN:
     4003801012032
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette
dokumentenkassette a4 wedo
dokumentenhalter
WEDO® Dokumenten-Kassette mit Koffergriff zur Aufbewahrung wichtiger Unterlagen und Verträge. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche. Zwei Bohrlöcher im Boden erlaufen eine Schraubbefestigung in der Schublade. Zum eingebauten Sicherheitsschloss werden zwei Schlüssel geliefert, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist. Passend für DIN A4-Unterlagen. Größe: 35,5 x 26,0 x 6,7 cm, Innenmaße: 33,9 x 24,2 x 6,6 cm.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Doku Kassette
Breite:
355
Farbe:
lichtgrau
Griff vorhanden:
Ja
Tiefe:
260
Höhe:
67
Werkstoff:
Metall | metall
Herstellerprodukttyp:
Doku Kassette A4
Beschreibung der Besonderheiten:
passend für A4 Dokumente
Schloss vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Doku Kassette A4
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Doku Kassette
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Doku Kassette A4
Weitere Suchbegriffe: wedo dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.