Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Doku Kassette A4 lgrau mit Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     C1137-1022537
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1022537
EAN/GTIN:
     4003801863634
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
dokumentenkassette a4 wedo
dokumentenkassette din a4
dokumentenkassette
WEDO® Dokumenten-Kassette DIN A4 mit Zahlenschloss. Kassette mit Koffergriff zur Aufbewahrung wichtiger Unterlagen und Verträge. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche. Zwei Bohrlöcher im Boden erlauben eine Schraubbefestigung in der Schublade. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar und kann jederzeit korrigiert werden. Größe: 35,5 x 26,0 x 6,7 cm, Innenmaße: 33,9 x 24,2 x 6,6 cm. Farbe: lichtgrau. Lieferung im Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall | metall
Herstellerprodukttyp:
Doku Kassette A4 mit Zahlenschloss
Tiefe:
260
Herstellerproduktbezeichnung:
Dokumenten Kassette
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
passend für A4 Dokumente
Höhe:
67
Breite:
355
Artikelbezeichnung:
Dokumenten Kassette
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Doku Kassette A4 mit Zahlenschloss
Produkt-Typbezeichnung:
Doku Kassette A4 mit Zahlenschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.