| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-10242437 Herst.-Nr.: 10242437 EAN/GTIN: 4003801859361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss für 24 Schlüssel. Die kompakten Schlüsselschränke sind mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, das über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar ist. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche. Die feststehenden Hakenleisten können mit den beigefügten selbstklebenden Nummernstreifen gekennzeichnet werden. Lieferung mit Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial zur Wandmontage. Farbe: lichtgrau. Maße: 18,6 x 9,4 x 25,0 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 250 | Produkt-Typbezeichnung: | Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss | Breite: | 186 | Artikelbezeichnung: | Schlüsselschrank | Anzahl der Schubfächer: | 0 | Anzahl der Schlüssel: | 24 | Farbe: | lichtgrau | Masse (Gewicht): | 1.080 | Hersteller-Produktbezeichnung: | Schlüsselschrank | Tiefe: | 94 | Werkstoff: | Stahlblech pulverbeschichtet | Produkttypbezeichnung: | Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss | Herstellerproduktbezeichnung: | Schlüsselschrank | Herstellerprodukttyp: | Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |