Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 36er Zahlenschloss l.grau
Artikel-Nr.:
     C1137-10243637
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10243637
EAN/GTIN:
     4003801859385
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss für 36 Schlüssel. Die kompakten Schlüsselschränke sind mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, das über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar ist. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche. Die feststehenden Hakenleisten können mit den beigefügten selbstklebenden Nummernstreifen gekennzeichnet werden. Lieferung mit Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial zur Wandmontage. Farbe: lichtgrau. Maße: 24,3 x 9,4 x 30,0 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss
Breite:
243
Höhe:
300
Anzahl der Schubfächer:
0
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Farbe:
lichtgrau
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Anzahl der Schlüssel:
36
Masse (Gewicht):
1.560
Tiefe:
94
Werkstoff:
Stahlblech pulverbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.