Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 110er 28,0x8,0x37,0cm lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-10260837X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10260837X
EAN/GTIN:
     4003801789286
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche für 110 Schlüssel. Die sehr flache, kompakte Form erfordert nur geringen Platzbedarf. Die feststehenden Hakenleisten sind dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert. Sicherheitsschloss mit 2 nummerierten Schlüsseln. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenfalls bei. Größe: 28,0 x 8,0 x 37,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
370
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Breite:
280
Anzahl der Schubfächer:
0
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Farbe:
lichtgrau
Masse (Gewicht):
2.856
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Anzahl der Schlüssel:
110
Tiefe:
80
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.