Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Schlüsselschrank 32er lgrau mit Zahlencode + 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     C1137-10263237
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10263237
EAN/GTIN:
     4003801805276
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank für 32 Schlüssel mit modernem Elektronikschloss. Die neuen Schlüsselschränke sind mit einem elektronischen Drehzahlenschloss ausgestattet, das per Benutzercode (3- bis 8-stellig) leicht programmierbar ist. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass weitere Schlüssel notwendig sind. Über das zusätzlich eingebaute Zylinderschloss können die Schlüsselschränke im Notfall auch mechanisch geöffnet werden. Zwei nummerierte Schlüssel werden mitgeliefert. Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech und ausgestattet mit vier verstellbaren Hakenleisten, die dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert sind. Das schwenkbare Schlüsselregister sorgt für einen guten Überblick. Lieferung mit Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie 4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien für das Zahlenschloss. Farbe: lichtgrau. Maße: 30 x 9,5 x 45 cm (LxBxH).
Weitere Informationen:
Breite:
3000
Höhe:
4500
Anzahl der Schubfächer:
0
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank mit Sicherheits-Zahlencode und Standardschloss
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Schlüssel:
32
Masse (Gewicht):
3.614
Tiefe:
950
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.