Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Schlüsselschrank 200er 38,0x14,0x55,0cm lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-10272037X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10272037X
EAN/GTIN:
     4003801795867
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
WEDO® Schlüsselschrank für 200 Schlüssel. Die 10er Hakenleisten sind fortlaufend nummeriert und individuell verstellbar. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche und stabiler, schwenkbarer Innenplatte. Ebenfalls schwenkbar sind die beiden Indexverzeichnisse, die geschützt in PVC-Hüllen stecken. Zum Sicherheitsschloss werden zwei nummerierte Schlüssel geliefert. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Größe: 38,0 x 14,0 x 55,0 cm, Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Breite:
380
Anzahl der Schubfächer:
0
Höhe:
550
Anzahl der Schlüssel:
200
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
140
Masse (Gewicht):
9.34
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.