Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter Klax sw mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Enthefter Klax sw mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     C1137-10281101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10281101
EAN/GTIN:
     4003801729114
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
WEDO KLAX Enthefter schwarz. Mit Sicherheitsarretierung und durchgehender Kunststoffschale. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftklammernentferner
Werkstoff:
Metall | metall
Produkttypbezeichnung:
Klax
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsarretierung
Material des Griffes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
56
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerprodukttyp:
Klax
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftklammernentferner
Produkt-Typbezeichnung:
Klax
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.