Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter Klax bl mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Enthefter Klax bl mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     C1137-10281103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10281103
EAN/GTIN:
     4003801729121
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
WEDO KLAX Enthefter blau. Mit Sicherheitsarretierung und durchgehender Kunststoffschale. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Länge:
56
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Heftklammernentferner
Werkstoff:
Metall | metall
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsarretierung
Produkttypbezeichnung:
Klax
Material des Griffes:
Kunststoff
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Klax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.