Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter Klax f.sort mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Enthefter Klax f.sort mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     107-050504
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10281199
EAN/GTIN:
     4003801729145
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
WEDO KLAX Enthefter sortiert. Mit Sicherheitsarretierung und durchgehender Kunststoffschale. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Länge:
56
Produkttypbezeichnung:
Klax
Material des Griffes:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall | metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsarretierung
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Heftklammernentferner
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftklammernentferner
Herstellerprodukttyp:
Klax
Produkt-Typbezeichnung:
Klax
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,82*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,61008*
€ 30,67008*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.