Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt oval KUM Ov-g M2 f. sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt oval KUM Ov-g M2 f. sort
Spitzdose doppelt oval KUM Ov-g M2 f. sort
Spitzdose doppelt oval KUM Ov-g M2 f. sort
Spitzdose doppelt oval KUM Ov-g M2 f. sort
Artikel-Nr.:
     C1137-103.59.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     103.59.21
EAN/GTIN:
     4064900014051
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose farbig. Ovaler Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil. Deckel mit Staubverschluss. Der integrierte Metallspitzer ist für Blei- oder Farbstifte 8 + 11 mm geeignet. Der Spitzer lässt sich kpl. austauschen oder aber auch nur das Ersatzmesser ersetzen. (KUM Ov-g-M2)
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ov-g M2
Ausführung des Behälters:
ovale Spitzdose
Breite:
50
Spitzer austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Farbe des Spitzers:
silber
Tiefe:
56
Messer austauschbar:
Ja
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Material des Behälters:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Garantiedauer:
24 Monate
Spitzenform:
spitz-lang
Höhe:
27
Material des Spitzers:
Metall
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Beschreibung der Besonderheiten:
doppel Spitzer
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Ov-g M2
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
Ov-g M2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.