Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter Zange co Unizack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter Zange co Unizack
Enthefter Zange co Unizack
Enthefter Zange co Unizack
Enthefter Zange co Unizack
Artikel-Nr.:
     C1137-1031571
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1031571
EAN/GTIN:
     4003801003504
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Enthefter
Entklammerer
WEDO ZACK Enthefter in Zangenform, speziell für kleine Klammern, eignet sich jedoch auch für Heftklammern der Größe 24/6 oder größer, vernickelte Ausführung. Länge: 12,8 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | Silber
Werkstoff:
Metall | metall
Artikelbezeichnung:
Enthefterzange
Beschreibung der Besonderheiten:
für kleine Heftklammern und Standardgröße 24/6
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Länge:
128
Material des Griffes:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Enthefterzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.