Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mine Spacetec M sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mine Spacetec M sw
Mine Spacetec M sw
Mine Spacetec M sw
Mine Spacetec M sw
Mine Spacetec M sw
Artikel-Nr.:
     C1137-10353365
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     10353365
EAN/GTIN:
     4009746050115
Suchbegriffe:
Gasdruck-Mine
Gasdruckmine
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Mine Spacetec M schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Spacetec Gasdruck-Großraummine
Artikelbezeichnung:
Ersatz-Kugelschreibermine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Verwendung für Produkt:
Spacetec Schreibgerät: O-Gravity, Pocket, A1, Futura, Pearl, S1
Strichstärke:
M
Länge:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine: schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze (bis 200C), eisiger Kälte ( bis -50C) und in der Schwerelosigkeit; schreibt dreimal länger
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Gasdruck-Großraummine
Produkttypbezeichnung:
Spacetec Gasdruck-Großraummine
Herstellerprodukttyp:
Spacetec Gasdruck-Großraummine
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatz-Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.