Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean
Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean
Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean
Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean
Spitzdose Stift und Mine KUM CUB3 M2 Blue Ocean
Artikel-Nr.:
     C1137-1037521
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1037521
EAN/GTIN:
     4064900058215
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
3-Loch-Anspitzer BLUE OCEAN in modernem Würfeldesign aus Bio-Kunststoff - made in Germany. Bringt Bleistifte, dicke Buntstifte und selbst dünne Bleistiftminen mit 8, 11 und 3,2 mm Durchmesser perfekt in Form. Integrierter Doppel-Magnesium-Metallspitzer und Minenspitzer. Deckel mit Staubverschluss. Lieferung zu 16 Stück farbig sortiert (KUM CUB3 KM2).
Weitere Informationen:
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Messer austauschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
viereckige Spitzdose
Material des Behälters:
Bio-Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Spitzer austauschbar:
Nein
Höhe:
38
Farbe des Spitzers:
silber
Breite:
38
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm, 11mm und 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
CUB3 KM2 Blue Ocean
Tiefe:
38
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenform:
spitz-lang
Beschreibung der Besonderheiten:
doppel Spitzer
Artikelbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
CUB3 KM2 Blue Ocean
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
CUB3 KM2 Blue Ocean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,92375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,87008*
€ 76,0054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,16*
€ 75,1604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,29008*
€ 71,7452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,79008*
€ 68,7702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,35008*
€ 61,1066
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,17008*
€ 60,8924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.