Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter blohne Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Enthefter blohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     C1137-10481203
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10481203
EAN/GTIN:
     4003801019116
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
WEDO Enthefter blau. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen, durchgehende Kunststoffschale. Maße: 5,7 x 3,7 x 4,7 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall | metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heftklammern und Reißnägel
Farbe:
blau
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Griffes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Enthefter
Länge:
57
Herstellerproduktbezeichnung:
Enthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.