Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter f.sortohne Feststeller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Enthefter f.sortohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     C1137-10481299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10481299
EAN/GTIN:
     4003801017983
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
WEDO Enthefter fbg. sortiert. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen, durchgehende Kunststoffschale. Maße: 5,7 x 3,7 x 4,7 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Enthefter
Länge:
57
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heftklammern und Reißnägel
Werkstoff:
Metall | metall
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Enthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,14209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,08016*
€ 46,50539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,74008*
€ 46,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,52016*
€ 44,64899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,33016*
€ 42,04289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56016*
€ 39,93659
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,41016*
€ 32,61809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.