Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Spitzdose doppelt links KUM 1053421 2in1 Lefty
Artikel-Nr.:
     C1137-105.34.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     105.34.21
EAN/GTIN:
     4064900012064
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose für Linkshänder (2-in-1 Lefty). Schlanker Dosenspitzer aus Kunststoff in attraktiven ICE-Farben. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 und 11 mm. Messer auswechselbar
Weitere Informationen:
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Behälters:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Höhe:
17
Tiefe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm und 11mm
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Spitzers:
Metall
Produkttypbezeichnung:
2in1 Lefty®
Farbe des Spitzers:
silber
Ausführung der Spitzerform:
quadratisch
Farbe des Behälters:
transparent
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
25
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Messer austauschbar:
Ja
Spitzer austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
2in1 Lefty®
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
2in1 Lefty®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.