Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Spacetec Pocket bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Spacetec Pocket bl
Kugelschreiber Spacetec Pocket bl
Kugelschreiber Spacetec Pocket bl
Kugelschreiber Spacetec Pocket bl
Kugelschreiber Spacetec Pocket bl
Artikel-Nr.:
     C1137-10542959
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     10542959
EAN/GTIN:
     4009746051143
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
diplomat kugelschreiber schreibfarb...
kugelschreiber
Kugelschreiber Spacetec Pocket blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat ca. 14 cm, aufsteckbare Kappe, Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze, eisiger Kälte und in der Schwerelosigkeit
Produkt-Typbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Schaftes:
Metall
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Herstellerprodukttyp:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.