| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-106501 Herst.-Nr.: 106501 EAN/GTIN: 4003801034263 |
| |
|
| | |
| WEDO Universal-Hefter 24/6 schwarz. Stabiler Tischhefter für offenes- und geschlossenes Heften sowie Tackern. Durch das seitliche Ausschwenken des Hefters können auch Zeitungen und Broschüren mühelos geheftet werden. Größe: 14,7 x 4,0 x 6,0 cm. Weitere Informationen: | | Heftleistung: | 25 | Farbe: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Universalhefter | Beschreibung der Besonderheiten: | durch ausschwenkbaren Arm auch für die Rückenheftung von Broschüren geeignet | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 80 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 26/6 | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | Herstellerproduktbezeichnung: | Universalhefter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |