| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-1100-94 Herst.-Nr.: 1100-94 EAN/GTIN: 4001782142311 |
| |
|
| | |
| WEDO Liliput-Klemmer aus Kunststoff fbg. sortiert. Briefklemmer (Laurel Liliput) mit stabiler Stahlfeder 1,5 x 2,5 x 1,0 cm. Weitere Informationen: | | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Ausführung des Gebindes: | unverpackt | Breite: | 25 | Farbe: | farbig sortiert | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Klemmer Liliput | Garantiedauer: | 24 Monate | max. Klemmdicke: | 6 | Produkttypbezeichnung: | 15 mm Liliput | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmer Liliput | Herstellerprodukttyp: | 15 mm Liliput | Produkt-Typbezeichnung: | 15 mm Liliput |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer metall, briefklemmer, briefklemmer laurel |
| | |
| |