Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Klemmer 70mm Signal 2 Kunstst. Laurel f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-1120-99
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1120-99
EAN/GTIN:
     4001782146814
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
WEDO Signal-Klemmer aus Kunststoff fbg. sortiert. Briefklemmer (Laurel Signal 2) mit stabiler Stahlfeder 4,7 x 6,7 x 2,2 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klemmer Signal
max. Klemmdicke:
15
Breite:
47
Produkttypbezeichnung:
70mm Signal
Ausführung des Gebindes:
unverpackt
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmer Signal
Herstellerprodukttyp:
70mm Signal
Produkt-Typbezeichnung:
70mm Signal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.