Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelkl. Rundkopf 100 St. si 210-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Musterbeutelkl. Rundkopf 100 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 100 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 100 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 100 St. si 210-3
Artikel-Nr.:
     C1137-112300
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     112300
EAN/GTIN:
     4003801003856
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
WEDO Musterbeutelklammern mit Rundkopf (210-3), nach Postvorschrift. Vernickelte Ausführung in silber, Kopfbreite 7 mm, Schenkellänge 1,8 cm, Dose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Durchmesser des Kopfes:
7
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Artikelbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Farbe:
silber | Silber
Länge des Schenkels:
18
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Herstellerproduktbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.