Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelkl. Rundkopf 1000 St. si 210-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelkl. Rundkopf 1000 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 1000 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 1000 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 1000 St. si 210-3
Artikel-Nr.:
     C1137-1123000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1123000
EAN/GTIN:
     4003801003863
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
WEDO Musterbeutelklammern mit Rundkopf (210-3), nach Postvorschrift. Vernickelte Ausführung in silber, Kopfbreite 7 mm, Schenkellänge 1,8 cm, Schachtel mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Kopfes:
7
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Artikelbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Länge des Schenkels:
18
Farbe:
silber | Silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.