Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelkl. Flachk.100 St. si 590-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Musterbeutelkl. Flachk.100 St. si 590-4
Musterbeutelkl. Flachk.100 St. si 590-4
Musterbeutelkl. Flachk.100 St. si 590-4
Musterbeutelkl. Flachk.100 St. si 590-4
Artikel-Nr.:
     C1137-1125901
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1125901
EAN/GTIN:
     4003801003887
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
WEDO Musterbeutelklammern mit Flachkopf (590-4), nach Postvorschrift. Vernickelte, starke Ausführung in silber. Kopfbreite 1,2 cm, Schenkellänge 1,8 cm, Dose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Flachkopf
Länge des Kopfes:
12
Durchmesser des Kopfes:
6
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Länge des Schenkels:
18
Farbe:
silber | Silber
Artikelbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Herstellerproduktbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.