Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl
Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl
Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl
Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl
Stempel Datum ohne Text Trodat 5030 Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1137-120432
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     120432
EAN/GTIN:
     9010035204329
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
TRODAT® Professional Stativ-Datumstempel 5030, selbstfärbend. Metallstempel aus Edelstahl. Datumverstellung mittels Kunststoffrädern. Patentierte Bänder für saubere Abdrucke. Ausgestattet mit Textsichtfenster, Positionierungsrahmen und Rutschsicherung. Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben, Abdruckgröße 26 x 4 mm. Das mitgelieferte trodatkissen® ist schwarz. Größe 7,7 x 4,3 x 14,5 cm. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Werkstoff:
Edelstahl / Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Professional 5030
Farbe:
silber / schwarz
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2019
Beschreibung der Besonderheiten:
Stativ-Datumstempel, selbstfärbend, aus Edelstahl. Datumverstellung mittels Kunststoffrädern. Patentierte Bänder für saubere Abdrucke. Textsichtfenster, Positionierungsrahmen und Rutschsicherung.
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
26x4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Höhe der Schrift:
4
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
120 Monate
Produkttypbezeichnung:
Professional 5030
Herstellerprodukttyp:
Professional 5030
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.