Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Geldkassette Gr.1 bl 15,2x11,5x8,0 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-145103X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145103X
EAN/GTIN:
     4003801787268
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette, Größe 1, blau. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 4 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 15,2 x 11,5 x 8,0 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
80
Gehäusefarbe:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 1
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Anzahl der Reihen:
2
Tiefe:
115
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
4
Farbe des Einsatzes:
schwarz
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlüssel Nr. auf dem Schloß
Verwendung für Münzwerte:
alle
Breite:
152
Garantie gewährt:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahl
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Verwendung für Währung:
alle
Wertskala vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Größe 1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.