| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-145121H Herst.-Nr.: 145121H EAN/GTIN: 4003801730851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 1, schwarz. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 4 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 15,2 x 11,5 x 8,0 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Größe 1 | Höhe: | 80 | Gehäusefarbe: | schwarz | Tiefe: | 115 | Artikelbezeichnung: | Geldkassette | Anzahl der Reihen: | 2 | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 4 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Clip für Geldscheine, Schlüsselnummer auf Schloss eingraviert | Breite: | 152 | Garantie gewährt: | Ja | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | variabel | Farbe des Einsatzes: | Schwarz | Verwendung für Münzwerte: | alle | Material des Hartgeldeinsatzes: | Polystyrol | Schloss vorhanden: | Ja | Verwendung für Währung: | alle | Material des Gehäuses: | Stahlblech | Wertskala vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Größe 1 | Herstellerprodukttyp: | Größe 1 | Farbe des Gehäuses: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |