Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassetten Einsatz Gr.25 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassetten Einsatz Gr.25 Fächer
Geldkassetten Einsatz Gr.25 Fächer
Geldkassetten Einsatz Gr.25 Fächer
Geldkassetten Einsatz Gr.25 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1137-1452015X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1452015X
EAN/GTIN:
     4003801789118
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO Ersatz-Mulden-Einsatz (5 Fächer) für Geldkassetten Gr.2. Größe: 19,0 x 14,5 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
30
Artikelbezeichnung:
Ersatz-Mulden-Einsatz
Anzahl der Reihen:
3
Farbe:
schwarz
Tiefe:
145
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
5
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Breite:
190
Verwendung für Währung:
alle
Verwendung für Münzwerte:
alle
Verwendung für Produkt:
WEDO Geldkassette Gr. 2
Garantie gewährt:
Ja
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Wertskala vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.