Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Geldkassette Gr.2 rt 20,0x16,0x9,0cm
Artikel-Nr.:
     C1137-145202X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145202X
EAN/GTIN:
     4003801787299
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette, Größe 2, rot. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 20,0 x 16,0 x 9,0 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 2
Höhe:
90
Gehäusefarbe:
rot
Anzahl der Reihen:
3
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Tiefe:
160
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Breite:
200
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlüssel-Nr. auf dem Schloß
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Verwendung für Münzwerte:
alle
Verwendung für Währung:
alle
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.