| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-145300X Herst.-Nr.: 145300X EAN/GTIN: 4003801787329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Geldkassette, Größe 3, weiß. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 25,0 x 18,0 x 9,0 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 90 | Produkt-Typbezeichnung: | Größe 3 | Anzahl der Reihen: | 3 | Artikelbezeichnung: | Geldkassette | Tiefe: | 190 | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Breite: | 250 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 5 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schlüssel-Nr. auf dem Schloß | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | variabel | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Verwendung für Münzwerte: | alle | Wertskala vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Ja | Material des Hartgeldeinsatzes: | Polystyrol | Material des Gehäuses: | Stahl | Verwendung für Währung: | alle | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Größe 3 | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette | Farbe des Gehäuses: | weiß | Herstellerprodukttyp: | Größe 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |