Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Geldkassette Gr.3 sw 25,0x18,0x9,0cm mit Clip
Artikel-Nr.:
     C1137-145321H
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145321H
EAN/GTIN:
     4003801730592
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 3, schwarz. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 25,0 x 18,0 x 9,0 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 3
Gehäusefarbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Anzahl der Reihen:
3
Tiefe:
180
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Clip für Geldscheine, Schlüsselnummer auf Schloss eingraviert
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
5
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Einsatzes:
Schwarz
Breite:
250
Verwendung für Münzwerte:
alle
Wertskala vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Verwendung für Währung:
alle
Schloss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.