| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-145402H Herst.-Nr.: 145402H EAN/GTIN: 4003801730554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 4, rot. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Größe 4 | Höhe: | 90 | Gehäusefarbe: | rot | Anzahl der Reihen: | 3 | Artikelbezeichnung: | Geldkassette | Tiefe: | 240 | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Breite: | 300 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 5 | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | variabel | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Clip für Geldscheine, Schlüsselnummer auf Schloss eingraviert | Verwendung für Münzwerte: | alle | Farbe des Einsatzes: | Schwarz | Garantie gewährt: | Ja | Wertskala vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Ja | Material des Gehäuses: | Stahlblech | Verwendung für Währung: | alle | Material des Hartgeldeinsatzes: | Polystyrol | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Größe 4 | Farbe des Gehäuses: | rot | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette | Herstellerprodukttyp: | Größe 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |