| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-145421X Herst.-Nr.: 145421X EAN/GTIN: 4003801787398 |
| |
|
| | |
| WEDO® Geldkassette, Größe 4, schwarz. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 | Gehäusefarbe: | schwarz | Anzahl der Reihen: | 3 | Artikelbezeichnung: | Geldkassette | Tiefe: | 240 | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 5 | Breite: | 300 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schlüssel-Nr. auf dem Schloß | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | variabel | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Garantie gewährt: | Ja | Verwendung für Münzwerte: | alle | Verwendung für Währung: | alle | Material des Hartgeldeinsatzes: | Polystyrol | Schloss vorhanden: | Ja | Material des Gehäuses: | Stahl | Wertskala vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 24 Monate | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette | Farbe des Gehäuses: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |