Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss
Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss
Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss
Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss
Geldkassette Gr. 3 sw mit Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     C1137-146321Z
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     146321Z
EAN/GTIN:
     4003801863658
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette mit Zahlenschloss, Größe 3. Die Geldkassetten sind aus pulverbeschichtetem, nahtlos gezogenem Stahl gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff sowie einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 7 Fächern ausgestattet. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Farbe: schwarz. Maße: 25 x 19 x 9 cm. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe des Einsatzes:
Schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Wertskala vorhanden:
Nein
Verwendung für Münzwerte:
alle
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
7
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Höhe:
90
Anzahl der Reihen:
3
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Schloss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zahlenschloss. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar
Tiefe:
190
Verwendung für Währung:
alle
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Breite:
250
Produkttypbezeichnung:
Größe 3 mit Zahlenschloss
Gehäusefarbe:
schwarz
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 3 mit Zahlenschloss
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette
Herstellerprodukttyp:
Größe 3 mit Zahlenschloss
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.