Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Metall rt Trodat 9053M 16x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen Metall rt Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall rt Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall rt Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall rt Trodat 9053M 16x9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-151847
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151847
EAN/GTIN:
     9010035518471
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
trodat stempelkissen rot
stempel kissen
Trodat® Stempelkissen - rot - bestens geeignet für alle gängigen Stempel im Büro oder zu Hause. Der Verschluss am Metalldeckel zeigt die Stempelfarbe, das Kissen ist bereits mit Trodat Stempelfarbe getränkt und reicht für tausende Abdrücke. Ergänzung: Trodat Stempelfarbe - 28 ml Art.-Nr. 51 7011021. Die Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen ist einzeln in 28 ml Flaschen erhältlich. Wasserbasierende, ungiftige Tinte, lebensmittelecht und schwermetallfrei. Sowohl die Farbe als auch die Kissen werden in praktischer SB-Verpackung geliefert. Maße Stempelkissen: 16 x 9 cm, Verpackung: 11,00 cm x 2,00 cm x 20,50 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Handelsstempelkissen rot
Produkt-Typbezeichnung:
9051M
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalldeckel, Kisseneinlage aus Filz getränkt mit dokumentenechter, wasserbasierender Stempelfarbe (nachfüllbar)
Material des Gehäuses:
Kunststoff/Metall
Schreibfarbe des Stempels:
rot
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
16 x 9 cm
dokumentenecht:
Ja
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Handelsstempelkissen rot
Herstellerprodukttyp:
9051M
Produkttypbezeichnung:
9051M
Weitere Suchbegriffe: stempel-kissen trodat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.