| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-158076 Herst.-Nr.: 158076 EAN/GTIN: 9010035580768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trodat Vintage-Stempel-Set zur individuellen Gestaltung von Grußkarten, Geschenken usw. Wortbandstempel im klassischen Design mit Holzgriff, wechselbar durch Flügelschraube. Verstellbares Textband mit 6 Motiven. Texte "Selbstgemachtes": Handmade, Für dich, Glück im Glas, Frisch aus der Küche, Aus meinem Garten, Mit Liebe gemacht. Inhalt: Trodat Vintage Stempel, 3-farbiges Stempelkissen, 12 Etiketten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Wortbandstempel | Produkt-Typbezeichnung: | Trodat Vintage Set Selbstgemachtes | Farbe: | Holz und Hellgold | Anzahl der Räder: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Trodat Vintage-Stempel-Set "Selbstgemachtes" (Stempel, 3-farbiges Stempelkissen, 12 Etiketten) zur individuellen Gestaltung von Grußkarten, Geschenken usw. mittels verstellbarem Textband mit 6 Motiven | Höhe der Schrift: | 15 | Werkstoff: | Metall, Holz, Gummi | Ausführung der Drucktexte: | Handmade, Für dich, Glück im Glas, Frisch aus der Küche, Aus meinem Garten, Mit Liebe gemacht. | Abmessung der Stempelfläche: | 45 x 15 mm | Stempeltext austauschbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Wortbandstempel | Herstellerprodukttyp: | Trodat Vintage Set Selbstgemachtes | Produkttypbezeichnung: | Trodat Vintage Set Selbstgemachtes |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |