Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett mit Deckel 330x180x45mm lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett mit Deckel 330x180x45mm lgrau
Geld Zählbrett mit Deckel 330x180x45mm lgrau
Geld Zählbrett mit Deckel 330x180x45mm lgrau
Geld Zählbrett mit Deckel 330x180x45mm lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-160500937
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160500937
EAN/GTIN:
     4003801729084
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
WEDO® Münzzählbrett ECO aus Polystyrol mit vier rutschfesten Gummifüßen, seitlichen Griffmulden und Abdeckung. Acht Münzrillen mit Wertskalen gewährleisten einen leicht ablesbaren Kassenbestand. Fassungsvermögen 246,40 EURO. Größe: 33,0 x 18,0 x 4,5 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Währung:
Euro
Herstellerprodukttyp:
ECO
Schloss vorhanden:
Nein
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Anzahl der Reihen:
8
Farbe:
lichtgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Deckel
Herstellerproduktbezeichnung:
Münzzählbrett
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Material des Gehäuses:
Polystyrol
Wertskala vorhanden:
Ja
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
246,40 Euro Hartgeld
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Artikelbezeichnung:
Münzzählbrett
Produkttypbezeichnung:
ECO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.